Beli Digital Clamp Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  3. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  4. Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Usage:Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etc
    atribut:
    • Accessories: Instruction manual, probe cover
    • Weight (g): About 175
    • Power: AAA battery x2
    • Resistance (omega): Range: 660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, 6.600M, 66.00M Resolution: 0.1,0.001 K, 0.01K, 0.1K, 0.001M, 0.01M_ Accuracy: +/-(1.0%rdg+5dgt)/660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, +/-(2.0%rdg+5dgt)/6.600M, +/-(3.0%rdg+5dgt)/66.00M
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 81x130x24
    • DC Current (DCA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+10dgt), +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • Alternating Current (ACA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+5dgt)
    • DC Voltage (DCV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.0%rdg+3dgt)
    • AC Voltage (ACV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.5%rdg+5dgt)
  5. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  6. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  7. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  8. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
  9. TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)
    Deskripsi:
    Multimeter adalah asisten dasar untuk menguji & memecahkan berbagai masalah kelistrikan otomotif dan rumah tangga dengan aman dan akurat. TEKIRO Compact Digital Multimeter ini memenuhi kebutuhan Anda. Mengadopsi bahan yang tahan lama, cukup kuat untuk digunakan dalam waktu lama. Selain itu dapat digunakan untuk mengukur sisa kapasitas baterai isi ulang, sehingga dapat mengecek apakah baterai tersebut sudah terisi penuh.Ukuran yang kecil, mudah dibawa (saku)Toleransi Maximum 1.2 %Terdapat pilihan selector pengukuran battery(1.5 -12 volt)Hanya dapat mengukur Arus DCMaximum Resistansi 2 M ohmCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 50Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 60Relative Humidity: < 85%RHIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 203g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 50
    • Temperature (°C): 10 to 60
    • Battery: 9Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  10. Amprobe Dual Display Digital Clamp Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Amprobe Dual Display Digital Clamp Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter is the perfect choice for HVAC and electrical applications due to its versatile set of features which includes microamps, temperature with thermocouple, capacitance, frequency and true-rms accuracy. This digital clamp multimeter provides added functionality with a dual display for views of amperage and voltage simultaneously.
    atribut:
    • Voltage (V): 400, 4000, 40, 600 (DC)
    • AC Current (A): 40, 400, 600
    • Resistance (kO): 4000, 40, 400
    • Capacitance (nF): 500
    • Frequency (Hz): 40 -400
    • Temperature (°F): -4 - 999
    • Accommodates conductors (mm): 25
  11. Oxford Precision 6-in-1 Digital Multimeter with Thermometer
    Mulai

    Rp3.299.900

    Oxford Precision 6-in-1 Digital Multimeter with Thermometer
    Deskripsi:
    This meter replaces 6 traditional meters to make your work simpler and more efficient. This newly designed digital light-weight device gives you long-lasting power with accurate measurements.- 6-in-1 Multi-function includes:- Multimeter.- Light meter.- Sound Level.- Humidity meter.- Temperature meter.- NCV Indicator.
    atribut:
    • Max. AC Current (A): 10
    • Max. AC Voltage (V): 600
    • Max. DC Voltage (V): 600
    • Max. DC Current (A): 10
    • Weight (g): 342
    • Additional Features: Double Molded Housing
    • Includes: Frequency
  12. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  13. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  14. YOKOGAWA Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp9.599.900

    YOKOGAWA Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 1000
    • AC Voltage (V): 1000
    • DC Current (A): 10
    • AC Current (A): 10
    • Resistance (omega): 60M
    • Detection System: True root mean square rectification (RMS)
  15. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  16. Amprobe Clamp Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Amprobe Clamp Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe ACD-10 PLUS clamp multimeter has thinner jaws than standard digital clamp multimeters (only 0.4″/10mm thick) allowing access to tight measurement areas and still handles conductors up to 1.0 (25mm).It combines the convenience and flexibility of an AC/DC current clamp meter with the most frequently used digital multimeter functions, including ac/dc current and voltage, capacitance, and frequency.
    atribut:
    • Voltage (V): 400, 4000, 40, 600 (DC)
    • AC Current (A): 40, 400, 600
    • Resistance (µΩ): 400
    • Capacitance (nF): 500
    • Frequency (Hz): 40 -400
    • Accommodates conductors (mm): 25
  17. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  18. Amprobe Dual Display Clamp Multimeter with Temperature (Multitester)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Amprobe Dual Display Clamp Multimeter with Temperature (Multitester)
    Deskripsi:
    The ACD-14 PLUS clamp meter works as both an HVAC multimeter and electrical multimeter with a versatile set of features, including microamps, capacitance, frequency and temperature with included thermocouple.The dual displays show amps and volts simultaneously, useful for measuring voltage drop under load. The thinner jaws of this digital clamp multimeter enable access to tight measurement areas and still handles conductors up to 1″ (25 mm).
    atribut:
    • Voltage (V): 400, 4000, 40, 600 (DC)
    • AC Current (A): 40, 400, 600
    • Resistance (kO): 4000, 40, 400
    • Capacitance (nF): 500
    • Frequency (Hz): 40 -400
    • Temperature (°F): -4 - 999
    • Accommodates conductors (mm): 25
Daftar Harga Digital Clamp Multimeter Terbaru February 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)Rp4.899.900
TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Rp329.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp2.499.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.899.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp3.699.900
TEKIRO Multimeter Digital Compact (Multitester)Rp229.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)